Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HDP 13, 2x 120mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HDP 13, 2x 120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HDP13120

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 120 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078177863

Sonepar Artikelnummer

120992464

Hersteller Artikelnummer

HDP13120

Hersteller Typ

HDP13120

Hersteller Artikel Nr.:

HDP13120

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

120 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.170 kg

Presseinsatz HDP 13, geeignet für Doppelpresskabelschuhe