Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HF 13, 25mm², Serie 13

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HF 13, 25mm², Serie 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HF1325

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 25 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078042215

Sonepar Artikelnummer

120992473

Hersteller Artikelnummer

HF1325

Hersteller Typ

HF1325

Hersteller Artikel Nr.:

HF1325

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

25 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.230 kg

Presseinsatz HF 13, 25 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.