Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HF 25, 240mm², Serie 25

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HF 25, 240mm², Serie 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HF25240

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 240 mm²

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078043212

Sonepar Artikelnummer

120992481

Hersteller Artikelnummer

HF25240

Hersteller Typ

HF25240

Hersteller Artikel Nr.:

HF25240

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

240 mm²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

1.570 kg

Presseinsatz HF 25, 240 mm², Serie 25. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.