Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HF 4, 35mm², Serie 4

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HF 4, 35mm², Serie 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HF435

  • Anwendung - isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 35 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078516693

Sonepar Artikelnummer

120259103

Hersteller Artikelnummer

HF435

Hersteller Typ

HF435

Hersteller Artikel Nr.:

HF435

Anwendung:

isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

35 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.082 kg

Presseinsatz HF 4, 35 mm², Serie 4. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.