Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HIS 13, 120mm², Serie 13

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HIS 13, 120mm², Serie 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HIS13120

  • Anwendung - isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 120 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078031943

Sonepar Artikelnummer

120992492

Hersteller Artikelnummer

HIS13120

Hersteller Typ

HIS13120

Hersteller Artikel Nr.:

HIS13120

Anwendung:

isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

120 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.190 kg

Presseinsatz HIS 13, 120 mm², Serie 13. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.