Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HIS 13, 35mm², Serie 13

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HIS 13, 35mm², Serie 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HIS1335

  • Anwendung - isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 35 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078031905

Sonepar Artikelnummer

120992496

Hersteller Artikelnummer

HIS1335

Hersteller Typ

HIS1335

Hersteller Artikel Nr.:

HIS1335

Anwendung:

isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

35 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.190 kg

Presseinsatz HIS 13, 35 mm², Serie 13. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.