Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HIS 4, 10mm², Serie 4

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HIS 4, 10mm², Serie 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HIS410

  • Anwendung - isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078035477

Sonepar Artikelnummer

120992500

Hersteller Artikelnummer

HIS410

Hersteller Typ

HIS410

Hersteller Artikel Nr.:

HIS410

Anwendung:

isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

10 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.070 kg

Presseinsatz HIS 4, 10 mm², Serie 4. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.