Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HISQ 13, 50mm², Serie 13

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HISQ 13, 50mm², Serie 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HISQ1350

  • Anwendung - isolierte Kabelverbindungen

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 50 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078032001

Sonepar Artikelnummer

120992517

Hersteller Artikelnummer

HISQ1350

Hersteller Typ

HISQ1350

Hersteller Artikel Nr.:

HISQ1350

Anwendung:

isolierte Kabelverbindungen

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

50 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.210 kg

Presseinsatz HISQ 13, 50 mm², Serie 13. Geeignet für isolierte Quetschkabelschuhe und Stiftkabelschuhe.