Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HISQ 4, 16mm², Serie 4

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HISQ 4, 16mm², Serie 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HISQ416

  • Anwendung - isolierte Kabelverbindungen

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078035644

Sonepar Artikelnummer

120992525

Hersteller Artikelnummer

HISQ416

Hersteller Typ

HISQ416

Hersteller Artikel Nr.:

HISQ416

Anwendung:

isolierte Kabelverbindungen

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

16 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.080 kg

Presseinsatz HISQ 4, 16 mm², Serie 4. Geeignet für Isolierte Quetschkabelschuhe und Stiftkabelschuhe.