Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HMC 13, 10 - 16/25, 35 - 35mm², Serie 13

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HMC 13, 10 - 16/25, 35 - 35mm², Serie 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMC1335

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 10 .. 35 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078034265

Sonepar Artikelnummer

120992542

Hersteller Artikelnummer

HMC1335

Hersteller Typ

HMC1335

Hersteller Artikel Nr.:

HMC1335

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

10 .. 35 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.250 kg

Geeignet für Abzweigklemmen C-Form. 35 - 35 mm², Serie 13