Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HMC 13, 25 - 50mm², 50 - 50mm², Serie 13

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HMC 13, 25 - 50mm², 50 - 50mm², Serie 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMC1350

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 25 .. 50 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078034272

Sonepar Artikelnummer

120992543

Hersteller Artikelnummer

HMC1350

Hersteller Typ

HMC1350

Hersteller Artikel Nr.:

HMC1350

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

25 .. 50 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.240 kg

Geeignet für Abzweigklemmen C-Form. 50 - 50 mm², Serie 13