Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HN 13, 16mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HN 13, 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HN1316

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078910941

Sonepar Artikelnummer

120517901

Hersteller Artikelnummer

HN1316

Hersteller Typ

HN1316

Hersteller Artikel Nr.:

HN1316

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

16 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.208 kg

Presseinsatz HN 13, 16 mm² geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Ni, Rohrkabelschuhe und Verbinder - Edelstahl