Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HN 13, 25mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HN 13, 25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HN1325

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 25 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078910958

Sonepar Artikelnummer

120517902

Hersteller Artikelnummer

HN1325

Hersteller Typ

HN1325

Hersteller Artikel Nr.:

HN1325

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

25 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.216 kg

Presseinsatz HN 13, 25 mm² geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Ni, Rohrkabelschuhe und Verbinder - Edelstahl