Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HN 4, 10mm², Serie 4

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HN 4, 10mm², Serie 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HN410

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078035590

Sonepar Artikelnummer

120992552

Hersteller Artikelnummer

HN410

Hersteller Typ

HN410

Hersteller Artikel Nr.:

HN410

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

10 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.080 kg

Presseinsatz HN 4, 10 mm², Serie 4. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Nickel, Rohrkabelschuhe und Verbinder - Edelstahl.