Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HR 13, 185mm², Serie 13

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HR 13, 185mm², Serie 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HR13185

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 185 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078031363

Sonepar Artikelnummer

120992582

Hersteller Artikelnummer

HR13185

Hersteller Typ

HR13185

Hersteller Artikel Nr.:

HR13185

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

185 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.200 kg

Presseinsatz HR 13, 185 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.