Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HR 13, 240mm², Serie 13

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HR 13, 240mm², Serie 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HR13240

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 240 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078031370

Sonepar Artikelnummer

120992583

Hersteller Artikelnummer

HR13240

Hersteller Typ

HR13240

Hersteller Artikel Nr.:

HR13240

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

240 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.190 kg

Presseinsatz HR 13, 240 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.