Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HR 25, 300mm², Serie 25

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HR 25, 300mm², Serie 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HR25300

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 300 mm²

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078033572

Sonepar Artikelnummer

120992595

Hersteller Artikelnummer

HR25300

Hersteller Typ

HR25300

Hersteller Artikel Nr.:

HR25300

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

300 mm²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

1.690 kg

Presseinsatz HR 25, 300 mm², Serie 25. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.