Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HR 4, 120mm², Serie 4

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HR 4, 120mm², Serie 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HR4120

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 120 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078035200

Sonepar Artikelnummer

120259091

Hersteller Artikelnummer

HR4120

Hersteller Typ

HR4120

Hersteller Artikel Nr.:

HR4120

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

120 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.070 kg

Presseinsatz HR 4, 120 mm², Serie 4. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.