KLAUKE - Presseinsatz HR 4, 150mm², Serie 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HR4150
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078503310
Sonepar Artikelnummer
120259092
Hersteller Artikelnummer
HR4150
Hersteller Typ
HR4150
Hersteller Artikel Nr.:
HR4150
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.066 kg


