Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

KLAUKE - Presseinsatz HRU 13, se: 300mm², sm: 240mm², Serie 13

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HRU 13, se: 300mm², sm: 240mm², Serie 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HRU13300240

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 240 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078031684

Sonepar Artikelnummer

120992607

Hersteller Artikelnummer

HRU13300240

Hersteller Typ

HRU13300240

Hersteller Artikel Nr.:

HRU13300240

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

240 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.280 kg

Presseinsatz HRU 13, se: 300 mm², sm: 240 mm², Serie 13. Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4- Leiter Sektorkabel.