Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz HRU 4, sm: 16mm², Serie 4

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz HRU 4, sm: 16mm², Serie 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HRU416

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078035354

Sonepar Artikelnummer

120259117

Hersteller Artikelnummer

HRU416

Hersteller Typ

HRU416

Hersteller Artikel Nr.:

HRU416

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

16 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.088 kg

Presseinsatz HRU 4, sm: 16 mm², Serie 4. Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel.