Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz IS 50, Doppelpressung, 0,1 - 1mm², Serie 50

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz IS 50, Doppelpressung, 0,1 - 1mm², Serie 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IS503

  • Anwendung - isolierte Kabelverbindungen

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 0.1 .. 1 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078329194

Sonepar Artikelnummer

120517758

Hersteller Artikelnummer

IS503

Hersteller Typ

IS503

Hersteller Artikel Nr.:

IS503

Anwendung:

isolierte Kabelverbindungen

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

0.1 .. 1 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.055 kg

Geeignet für isolierte Kabelverbindungen, Doppelpressung.