Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz IS 50, Einfachpressung, 0,5 - 2,5mm², Serie 50

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz IS 50, Einfachpressung, 0,5 - 2,5mm², Serie 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IS504

  • Anwendung - isolierte Kabelverbindungen

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078332446

Sonepar Artikelnummer

120992684

Hersteller Artikelnummer

IS504

Hersteller Typ

IS504

Hersteller Artikel Nr.:

IS504

Anwendung:

isolierte Kabelverbindungen

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

0.5 .. 2.5 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.060 kg

Geeignet für isolierte Kabelverbindungen, Einzelpressung. 0,5 - 2,5 mm², Serie 50