Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz IS 50, Einfachpressung, 4 - 6mm², Serie 50

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz IS 50, Einfachpressung, 4 - 6mm², Serie 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IS505

  • Anwendung - isolierte Kabelverbindungen

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 4 .. 6 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078332453

Sonepar Artikelnummer

120992685

Hersteller Artikelnummer

IS505

Hersteller Typ

IS505

Hersteller Artikel Nr.:

IS505

Anwendung:

isolierte Kabelverbindungen

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

4 .. 6 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.060 kg

Geeignet für isolierte Kabelverbindungen, Einzelpressung. 4 - 6 mm², Serie 50