Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz ISQ 22, 50mm², Serie 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz ISQ 22, 50mm², Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ISQ2250

  • Anwendung - isolierte Kabelverbindungen

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 50 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078030724

Sonepar Artikelnummer

120992694

Hersteller Artikelnummer

ISQ2250

Hersteller Typ

ISQ2250

Hersteller Artikel Nr.:

ISQ2250

Anwendung:

isolierte Kabelverbindungen

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

50 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.140 kg

Presseinsatz ISQ 22, 50 mm², Serie 22. Geeignet für isolierte Quetschkabelschuhe und Stiftkabelschuhe.