Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz K22er-Reihe, für Aderendhülsen 150 mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz K22er-Reihe, für Aderendhülsen 150 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AES22150S

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 150 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078936873

Sonepar Artikelnummer

121231119

Hersteller Artikelnummer

AES22150S

Hersteller Typ

AES22150S

Hersteller Artikel Nr.:

AES22150S

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

150 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.189 kg

Presseinsatz AES 22, geeignet für Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. 150 mm².