Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz M 22, 16mm², Serie 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz M 22, 16mm², Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M2216

  • Anwendung - isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078518116

Sonepar Artikelnummer

120992865

Hersteller Artikelnummer

M2216

Hersteller Typ

M2216

Hersteller Artikel Nr.:

M2216

Anwendung:

isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

16 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.130 kg

Presseinsatz M 22, 16 mm², Serie 22. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter.