Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz M 22, 6 - 10mm², Serie 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz M 22, 6 - 10mm², Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M22610

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 6 .. 10 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078449236

Sonepar Artikelnummer

120992866

Hersteller Artikelnummer

M22610

Hersteller Typ

M22610

Hersteller Artikel Nr.:

M22610

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

6 .. 10 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.130 kg

Presseinsatz M 22, 6 - 10 mm², Serie 22. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter.