Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz M 50, 1,5 - 4mm², Serie 50

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz M 50, 1,5 - 4mm², Serie 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M50154

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 1.5 .. 4 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078452779

Sonepar Artikelnummer

120992867

Hersteller Artikelnummer

M50154

Hersteller Typ

M50154

Hersteller Artikel Nr.:

M50154

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

1.5 .. 4 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.050 kg

Presseinsatz M 50, 1,5 - 4 mm², Serie 50. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter - Cu.