Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz N 22, 10mm², Serie 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz N 22, 10mm², Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N2210

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078041126

Sonepar Artikelnummer

120992904

Hersteller Artikelnummer

N2210

Hersteller Typ

N2210

Hersteller Artikel Nr.:

N2210

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

10 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.180 kg

Presseinsatz N 22, 10 mm², Serie 22. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Nickel, Rohrkabelschuhe und Verbinder - Edelstahl.