Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz PV-Reihe, 4 - 10 mm²

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz PV-Reihe, 4 - 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PV503

  • Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen

  • Pressform - Rollpressung (Crimpung)

  • Querschnitt - 4 .. 10 mm²

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059577059849

Sonepar Artikelnummer

121388951

Hersteller Artikelnummer

PV503

Hersteller Typ

PV503

Hersteller Artikel Nr.:

PV503

Anwendung:

nicht isolierte Kabelverbindungen

Pressform:

Rollpressung (Crimpung)

Querschnitt:

4 .. 10 mm²

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.040 kg

Presseinsatz PV503 für EKM50ML, geeignet für Photovoltaik-Stecker 4 - 10 mm² für alle gängigen Solarstecker und Kupplungen