Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz Q 22, 35mm², Serie 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz Q 22, 35mm², Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Q2235

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 35 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078030632

Sonepar Artikelnummer

120517725

Hersteller Artikelnummer

Q2235

Hersteller Typ

Q2235

Hersteller Artikel Nr.:

Q2235

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

35 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.159 kg

Presseinsatz Q 22, 35 mm², Serie 22. Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu.