Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz R 22, 150mm², Serie 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz R 22, 150mm², Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R22150

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 150 mm²

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078028523

Sonepar Artikelnummer

120259061

Hersteller Artikelnummer

R22150

Hersteller Typ

R22150

Hersteller Artikel Nr.:

R22150

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

150 mm²

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.116 kg

Presseinsatz R 22, 150 mm², Serie 22. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.