Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz R 22, 185mm², Serie 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz R 22, 185mm², Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R22185

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 185 mm²

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078028547

Sonepar Artikelnummer

120259063

Hersteller Artikelnummer

R22185

Hersteller Typ

R22185

Hersteller Artikel Nr.:

R22185

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

185 mm²

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.115 kg

Presseinsatz R 22, 185 mm², Serie 22. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.