Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz R 50, 0,75 - 2,5mm², Serie 50

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz R 50, 0,75 - 2,5mm², Serie 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R501

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 0.75 .. 2.5 mm²

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078329095

Sonepar Artikelnummer

120992938

Hersteller Artikelnummer

R501

Hersteller Typ

R501

Hersteller Artikel Nr.:

R501

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

0.75 .. 2.5 mm²

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.060 kg

Presseinsatz R 50, 0,75 - 2,5 mm², Serie 50. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung.