Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz R 50, 4 - 10mm², Serie 50

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz R 50, 4 - 10mm², Serie 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R502

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 4 .. 10 mm²

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078329101

Sonepar Artikelnummer

120517753

Hersteller Artikelnummer

R502

Hersteller Typ

R502

Hersteller Artikel Nr.:

R502

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

4 .. 10 mm²

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.055 kg

Presseinsatz R 50, 4 - 10 mm², Serie 50. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung.