KLAUKE - Presseinsatz R50er-Reihe für Rohrkabel/Verbinder normal 16 - 25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R505
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 16 .. 25 mm²
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078846134
Sonepar Artikelnummer
120992939
Hersteller Artikelnummer
R505
Hersteller Typ
R505
Hersteller Artikel Nr.:
R505
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
16 .. 25 mm²
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.040 kg


