KLAUKE - Presseinsatz R50er-Reihe für Rohrkabel/Verbinder normal 6 - 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R504
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6 .. 16 mm²
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078934251
Sonepar Artikelnummer
121005414
Hersteller Artikelnummer
R504
Hersteller Typ
R504
Hersteller Artikel Nr.:
R504
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6 .. 16 mm²
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.040 kg


