Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz RU 22, se: 120mm², sm: 95mm², Serie 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz RU 22, se: 120mm², sm: 95mm², Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RU2212095

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 95 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078029063

Sonepar Artikelnummer

120329193

Hersteller Artikelnummer

RU2212095

Hersteller Typ

RU2212095

Hersteller Artikel Nr.:

RU2212095

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

95 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.200 kg

Presseinsatz RU 22, se: 120 mm², sm: 95 mm², Serie 22. Geeignet für Runddrücken von Al- und Cu-Sektorleiter, 3- und 4-Leiter Sektorkabel.