Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz RU 22, se: 240mm², sm: 185mm², Serie 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz RU 22, se: 240mm², sm: 185mm², Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RU22240185

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 185 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078029100

Sonepar Artikelnummer

120329197

Hersteller Artikelnummer

RU22240185

Hersteller Typ

RU22240185

Hersteller Artikel Nr.:

RU22240185

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

185 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.181 kg

Presseinsatz RU 22, se: 240 mm², sm: 185 mm², Serie 22. Geeignet für Runddrücken von Al- und Cu-Sektorleiter, 3- und 4-Leiter Sektorkabel.