Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz RU 22, sm: 16mm², Serie 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz RU 22, sm: 16mm², Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RU2216

  • Anwendung - sonstige

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078029018

Sonepar Artikelnummer

120329195

Hersteller Artikelnummer

RU2216

Hersteller Typ

RU2216

Hersteller Artikel Nr.:

RU2216

Anwendung:

sonstige

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

16 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.218 kg

Presseinsatz RU 22, sm: 16 mm², Serie 22. Geeignet für Runddrücken von Al- und Cu-Sektorleiter, 3- und 4-Leiter Sektorkabel.