Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz Serie 15, 400°

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz Serie 15, 400°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HD15400

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 400 mm²

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078889131

Sonepar Artikelnummer

120992432

Hersteller Artikelnummer

HD15400

Hersteller Typ

HD15400

Hersteller Artikel Nr.:

HD15400

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

400 mm²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.360 kg

Presseinsatz Serie 15. Pressbereich 400 mm². Geeignet für Presskabelschuhe nach DIN 46235 und Verbinder nach DIN 46267, Teil 1 - Cu.