Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz Serie 15, 500°

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz Serie 15, 500°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HD15500

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 500 mm²

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078889124

Sonepar Artikelnummer

121231132

Hersteller Artikelnummer

HD15500

Hersteller Typ

HD15500

Hersteller Artikel Nr.:

HD15500

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

500 mm²

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.351 kg

Presseinsatz Serie 15. Pressbereich 500 mm². Geeignet für Presskabelschuhe nach DIN 46235 und Verbinder nach DIN 46267, Teil 1 - Cu.