Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz ST 22, 25 - 4mm², 35 - 6mm², Serie 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz ST 22, 25 - 4mm², 35 - 6mm², Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ST2246

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 4 .. 6 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078041287

Sonepar Artikelnummer

120993043

Hersteller Artikelnummer

ST2246

Hersteller Typ

ST2246

Hersteller Artikel Nr.:

ST2246

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

4 .. 6 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.130 kg

Presseinsatz ST 22, 25 - 4 mm², 35 - 6 mm², Serie 22. Geeignet für Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für Al-Stahl-Seile nach DIN EN 50182, Stahl-Verpressung.