Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presseinsatz ST 22, 70 - 12mm², 95 - 15mm², Serie 22

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presseinsatz ST 22, 70 - 12mm², 95 - 15mm², Serie 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ST221215

  • Anwendung - Presskabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 12 .. 15 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078041300

Sonepar Artikelnummer

120993041

Hersteller Artikelnummer

ST221215

Hersteller Typ

ST221215

Hersteller Artikel Nr.:

ST221215

Anwendung:

Presskabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

12 .. 15 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.130 kg

Presseinsatz ST 22, 70 - 12 mm², 95 - 15 mm², Serie 22. Geeignet für Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für Al-Stahl-Seile nach DIN EN 50182, Stahl-Verpressung.