KLAUKE - Presseinsatzset 6 - 150mm² HR 4 im Kunststoffkoffer, 11-teilig, Serie 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HR4SET
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6 .. 150 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078596220
Sonepar Artikelnummer
120288798
Hersteller Artikelnummer
HR4SET
Hersteller Typ
HR4SET
Hersteller Artikel Nr.:
HR4SET
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6 .. 150 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.055 kg


