Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presskabelschuh 150mm² rm/sm, 185mm² se, M12, Al

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presskabelschuh 150mm² rm/sm, 185mm² se, M12, Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210R12

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 185 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078537728

Sonepar Artikelnummer

120023087

Hersteller Artikelnummer

210R12

Hersteller Typ

210R12

Hersteller Artikel Nr.:

210R12

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

150 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

185 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium

Schmale Flanschausführung:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Nein

Kennziffer:

25

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

Isoliert:

Nein

Vorgefüllt mit Dichtmasse:

Ja

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.096 kg

Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Auch für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.