Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presskabelschuh 16mm² M16 verzinnt

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presskabelschuh 16mm² M16 verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103R16

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078073523

Sonepar Artikelnummer

120309144

Hersteller Artikelnummer

103R16

Hersteller Typ

103R16

Hersteller Artikel Nr.:

103R16

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

16 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.011 kg