Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presskabelschuh 185mm² rm/sm, 240mm² se, M16, Al

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presskabelschuh 185mm² rm/sm, 240mm² se, M16, Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211R16

  • Querschnittsform - rund/sektorförmig

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 185 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 240 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078060240

Sonepar Artikelnummer

120355350

Hersteller Artikelnummer

211R16

Hersteller Typ

211R16

Hersteller Artikel Nr.:

211R16

Querschnittsform:

rund/sektorförmig

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

185 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

240 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Werkstoff:

Aluminium

Schmale Flanschausführung:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Nein

Kennziffer:

28

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

lang

Isoliert:

Nein

Vorgefüllt mit Dichtmasse:

Ja

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.119 kg

Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Auch für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.