Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Presskabelschuh, 35mm², M14, Cu verzinnt

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Presskabelschuh, 35mm², M14, Cu verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105R14

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Kennziffer - 12

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078471077

Sonepar Artikelnummer

120132973

Hersteller Artikelnummer

105R14

Hersteller Typ

105R14

Hersteller Artikel Nr.:

105R14

Anschlussgewindemaß (metrisch):

14

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Kennziffer:

12

Nennquerschnitt:

35 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

ohne

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.027 kg

Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.